SIEMENS - SIE6SL32101PB155UL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-U-230V-1.1KW - 6SL32101PB155UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.1 kW
Eingangsphasenzahl - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.853 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948666234
Artikelnummer
SIE6SL32101PB155UL0
Herstellernummer
6SL32101PB155UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.1 kW
Eingangsphasenzahl:
1
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
292 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
100 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Potenza sovraccarico elevato: 0,75kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C
- Potenza sovraccarico ridotto: 1,1kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: -10 ... +40°C
- Dimensioni: 291x 100x 165 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20 senza Control Unit e pannello di comando
- Versione firmware: V4.6
- Potenza disponibile: da 0,55 kW a 250 kW
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Funzionalità Safety Integrated.
- Facile integrazione con diverse unità di controllo a seconda del tipo di applicazione e dei requisiti di sicurezza.
- Design robusto che consente lunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Possibilità di evacuare il calore dissipato dal quadro elettrico con variante Push-Through.
- Disponibilità senzafiltro o con filtro di rete integrato di Classe A.
- Compatibilità per cablaggio conforme EMC utilizzando lamierini e kit di collegamento della schermatura.
Sinamics Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


