SIEMENS - SIE6SL32101PB155AL0 SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-A-230V-1.1KW - 6SL32101PB155AL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.1 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948666326
Artikelnummer
SIE6SL32101PB155AL0
Herstellernummer
6SL32101PB155AL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
1
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
292 mm
Tiefe:
165 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
100 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Potenza sovraccarico elevato: 0,75kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
- Potenza sovraccarico ridotto: 1,1kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +50 °C (sovraccarico elevato), -10 ... +40 °C (sovraccarico ridotto)
- Dimensioni: 291x 100x 165 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Versione firmware: V4.6
- Potenza supportata: 0,55 kW a 250 kW
- Varianti di tensione: 200 V, 400 V e 690 V
- Disponibilità di filtro: senza filtro o con filtro di rete integrato di Classe A
- Varianti costruttive: da FSA a FSG
- Cablaggio conforme EMC: utilizzo di lamierini e kit di collegamento della schermatura
- Facile integrazione con diverse unità di controllo per soddisfare requisiti specifici di applicazione e sicurezza.
- Design robusto che consentelunghezze dei cavi fino a 450 m.
- Funzionalità Safety Integrated offerte nelle grandezze costruttive.
- Varianti disponibili anche come Push-Through per una migliore dissipazione del calore nel quadro elettrico.
- Adatto a numerose applicazioni nella costruzione generica di macchine grazie alla versatilità delle sue opzioni.
Sinamics Power Module PM240-2
Il Power Module ideale per applicazioni standard nella costruzione di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


