Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101NE218UG1 SINAMICS PM230 IP20-FSB-U-400V-7,5 KW - 6SL32101NE218UG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 18 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 7.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.681 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948671320

Artikelnummer

SIE6SL32101NE218UG1

Herstellernummer

6SL32101NE218UG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

18 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5.5 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

292 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

100 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Sinamics G120 Power Module PM230

Il Power Module PM230 è ideale per applicazioni di ingegneria edile nel convertitore di frequenza SINAMICS G120P.

Dettagli tecnici:

  • Grado di protezione: IP20
  • Tipo di alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
  • Frequenza: 47 ... 63 Hz
  • Potenza low overload: 7,5 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
  • Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
  • Dimensioni: 292x 100x 165 (AxLaxP)
  • Fornitura standard: Lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi di potenza e di comando, connettori di uscita motore e rete per FSA a FSC
  • Versioni con filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800̩-3 oppure senza filtro di rete integrato
  • Approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4

Vantaggi per il cliente:

  • Genera reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente dilieve entità.
  • Vantaggi energetici e per l'ambiente.
  • Alimenta motori in una gamma di potenza da 0,37 kW a 75 kW.
  • Disponibile in varianti Push-Through.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie