SIEMENS - SIE6SL32101NE213AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSB-A-400V-5,5 KW - 6SL32101NE213AG1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 13.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 5.5 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7.781 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671290
Artikelnummer
SIE6SL32101NE213AG1
Herstellernummer
6SL32101NE213AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
13.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
292 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
100 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Filtro Classe A
- Grado di protezione IP20
- Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 5,5 kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
- Dimensioni: 292 x 100 x 165 mm (AxLxP)
- Compatibile con CU240B/E-2 e CU230P-2 dalla versione firmware V4.4
- GUI per operatore: IOP/IOP-2 o BOP-2
- Gamma di potenza: da 0,37 kW a 75 kW
- Costruttive: da FSA a FSF
- Reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente minime
- Vantaggi energetici significativi
- Compatibilità con installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800-3
- Facile integrazione con accessori per collegamenti EMC
- Disponibilità con o senza filtro di rete integrato
Sinamics G120 Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 è un convertitore di frequenza progettato per applicazioni in ingegneria edile con grado di protezione IP20.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


