SIEMENS - SIE6SL32101NE210AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSB-A-400V-4KW - 6SL32101NE210AG1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 10.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 4 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671276
Artikelnummer
SIE6SL32101NE210AG1
Herstellernummer
6SL32101NE210AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
10.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
292 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
100 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Classe di protezione: IP20
- Range di tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 4kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
- Dimensioni: 292x 100x 165 (AxLaxP)
- Approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4
- Accessori standard: lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi
- Genera reazioni di rete contenute e perdite di potenza apparente minime
- Offre vantaggi energetici e per l'ambiente
- Facilità di integrazione in quadri elettrici grazie al design di montaggio
- Varianti disponibili con filtro di rete integrato per installazioni di Categoria C2
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali grazie alla flessibilità della potenza
Sinamics G120 Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 con grado di protezione IP20 è progettato per alimentare motori in una gamma di potenza da 0,37 kW a 75 kW, offrendo elevate prestazioni e vantaggi energetici in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


