SIEMENS - SIE6SL32101NE177AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 3KW - 6SL32101NE177AG1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 7.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.611 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671252
Artikelnummer
SIE6SL32101NE177AG1
Herstellernummer
6SL32101NE177AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
7.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
196 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
73 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Grado di protezione: IP20
- Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 3kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: 0... +40°C
- Dimensioni: 196x 73x 165 mm (AxLxP)
- Approvatto per CU240B/E-2 e CU230P-2 (firmware V4.4)
- Accessori inclusi: Lamierini, kit per collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete
- Genera reazioni di rete molto contenute e perdite di potenza apparente ridotte.
- Disponibile con filtro di rete integrato di Classe A per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800-3.
- Vantaggi energetici significativi che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale.
- Compatibilità con varie grandezze costruttive da FSA a FSF.
- Facilità d'installazione grazie al design per quadri elettrici e agli accessori standard forniti.
Sinamics G120 Power Module PM230
Il Power Module PM230 è un dispositivo specializzato per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P, progettato per alimentare motori in una vasta gamma di potenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


