Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101NE158AG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-A-400V- 2,2KW - 6SL32101NE158AG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 5.9 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.611 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948671238

Artikelnummer

SIE6SL32101NE158AG1

Herstellernummer

6SL32101NE158AG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

5.9 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.5 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Höhe:

196 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

73 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

-99999

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

-99999

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

-99999

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics g120 power module pm230

    Il Power Module SINAMICS PM230 con grado di protezione IP20 è progettato per alimentare motori in un'ampia gamma di potenza da 0,37 kW a 75 kW, offrendo elevate prestazioni e reazioni di rete contenute.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP20
    • Ingress: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
    • Potenza low overload: 2,2 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
    • Dimensioni (AxLxP): 196 x 73 x 165 mm
    • Compatibile con CU240B/E-2 e CU230P-2 (versione firmware V4.4)
    • Accessori standard: Lamierini e kit per collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete per FSA a FSC

    Vantaggi per i clienti:

    • Minime perdite di potenza apparente e reazioni di rete molto contenute per un design più efficiente.
    • Vantaggi energetici e sostenibilità ambientale, contribuendoa una riduzione del consumo energetico.
    • Opzioni per installazioni di Categoria C2 secondo EN 61800-3 con filtro di rete integrato.
    • Facilità di integrazione nel quadro elettrico grazie al design da incasso.
    • Versatilità nell'alimentare motori in un'ampia gamma di potenza, soddisfacendo diverse esigenze applicative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie