SIEMENS - SIE6SL32101NE141UG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-U-400V- 1,5KW - 6SL32101NE141UG1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 4.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.853 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948671221
Artikelnummer
SIE6SL32101NE141UG1
Herstellernummer
6SL32101NE141UG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
4.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.1 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
196 mm
Tiefe:
165 mm
Breite:
73 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
- Grado di protezione: IP20
- Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza low overload: 1,5 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
- Dimensioni: 196x 73x 165 (AxLaxP)
- Approvato per: CU240B/E-2 e CU230P-2 da versione firmware V4.4
- Varianti: FSA a FSF, disponibile con filtro di rete integrato in Classe A
- Accessori inclusi: Lamierini, kit per collegamento EMC, connettori di uscita motore e rete
- Genera reazioni di rete molto contenute, riducendo le interferenze.
- Facile integrazione in quadri elettrici grazie al design compatto.
- Efficienza energetica migliorata, contribuendo a costi operativi ridotti.
- Compatibile con diverse unità di controllo e pannelli operatore per una flessibilità d'uso.
- Opzioni di installazione con o senza filtro di rete per diverse esigenze di applicazione.
Sinamics G120 Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS PM230 è progettato per l'alimentazione di motori nella gamma di potenza da 0,37 kW a 75 kW, offrendo reazioni di rete contenute e perdite di potenza apparente minime.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


