Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101NE122UG1 SINAMICS PM230 IP20-FSA-U-400V- 0.75KW - 6SL32101NE122UG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.2 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.75 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948671184

Artikelnummer

SIE6SL32101NE122UG1

Herstellernummer

6SL32101NE122UG1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.2 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.55 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Höhe:

196 mm

Tiefe:

165 mm

Breite:

73 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120 Power Module PM230

    Il Power Module SINAMICS PM230 è progettato per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P, offrendo elevate prestazioni energetiche con un grado di protezione IP20.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP20
    • Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
    • Frequenza: 47 ... 63 Hz
    • Potenza low overload: 0,75 kW con 150% per 3 s, 110% per 57 s, 100% per 240 s
    • Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
    • Dimensioni (AxLxP): 196 x 73 x 165 mm
    • Approvato per CU240B/E-2 e CU230P-2 da firmware V4.4
    • Accessori inclusi: Lamierini, kit EMC e connettori di uscita motore e rete per modelli FSA a FSC

    Vantaggi per i clienti:

    • Eccellenti vantaggi energetici e contenimento delle reazioni di rete
    • Progettazione compatta per installazioni efficienti in quadri elettrici
    • Facilità di integrazione con unità di controllo ed operatori intelligenti
    • Varianti disponibili con filtro di rete Classe A per applicazioni specifiche
    • Supporto ambientale grazie a un design progettato per ridurre le perdite di potenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie