Startseite

SIEMENS - SIE6SL32101KE175AB1 SINAMICS G120C USS/MB 3,0KW FILA - 6SL32101KE175AB1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 7.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948663103

Artikelnummer

SIE6SL32101KE175AB1

Herstellernummer

6SL32101KE175AB1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

7.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-20 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Höhe:

196 mm

Tiefe:

203 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

6

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

    Sinamics G120C

    Il convertitore di frequenza SINAMICS G120C è versatile, user-friendly e compatto, adatto per applicazioni come nastri trasportatori, miscelatori, pompe e ventilatori.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 3,0 kW con sovraccarico di 150% per 3 sec.
    • Tensione di alimentazione: 3AC 380-480V ±10/-20%
    • Frequenza di rete: 47-63 Hz
    • Filtro integrato: classe A
    • Interfaccia I/O: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
    • Funzione di sicurezza: Safe-Torque-Off integrato
    • Bus di campo integrato: USS/MODBUS RTU
    • Grado di protezione: IP20/UL Open Type
    • Dimensioni: FSA 196x73x203 (AxLxP)
    • Alimentazione esterna: 24V
    • Slot per schede di memoria per facilitare la messa in servizio
    • Regolazione vettoriale SLVC per efficienza energetica

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione rapida e semplice tramite USB, Basic o Intelligent Operator Panel e SINAMICS G120 Smart Access Module.
    • Connessione di rete facile grazie a bus di campo standard (PROFINET, PROFIBUS).
    • Flessibilità grazie a diverse opzioni tra pannelli operatore e accessori personalizzabili.
    • Ottimizzazione dell'efficienza energetica con riduzione automatica del flusso.
    • Integrazione ottimale con controllori SIMATIC nel concetto di Totally Integrated Automation (TIA).
    • Successore del convertitore di frequenza MICROMASTER 420.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie