Startseite

SIEMENS - SIE6SL32020AE238CA0 SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSC - 6SL32020AE238CA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32020AE238CA0 SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169454872

Artikelnummer

SIE6SL32020AE238CA0

Herstellernummer

6SL32020AE238CA0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

    Sinamics Reattanza di Uscita per Modulo di Potenza FSC 3AC 380V-480V 39A

    Bobina elettrica SINAMICS, bobina di uscita per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e il convertitore compatto SINAMICS G120C.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 3AC 380V-480V
    • Corrente nominale: 39A
    • Riduzione dei gradienti di tensione (du/dt)
    • Supporto per lunghezze di cavo maggiori
    • Installazione consigliata vicino al Power Module

    Vantaggi per i clienti:

    • Minimizzazione dei picchi di corrente, migliorando la durata della tecnologia di azionamento.
    • Aumento dell'affidabilità del sistema grazie alla riduzione delle tensioni di picco.
    • Facile integrazione con i convertitori SINAMICS G120 e G120C.
    • Performance ottimizzata per applicazioni con lunghe tratte di cavo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie