Startseite

SIEMENS - SIE6SL32020AE218CA0 SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSB - 6SL32020AE218CA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32020AE218CA0 SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948665398

Artikelnummer

SIE6SL32020AE218CA0

Herstellernummer

6SL32020AE218CA0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Sinamics Reattanza di Uscita per Modulo di Potenza FSB 3AC 380V-480V 18,5A

Bobina elettrica per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e il convertitore compatto SINAMICS G120C.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SINAMICS
  • Tipo: Reattanza di uscita per modulo di potenza FSB
  • Classe di tensione: 3AC 380V-480V
  • Corrente: 18,5A

Vantaggi per il cliente:

  • Riduzione dei gradienti di tensione (du/dt) e dell'altezza dei picchi di corrente.
  • Supporto per lunghezze di cavo maggiori.
  • Installazione consigliata il più vicino possibile al Power Module.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie