SIEMENS - SIE6SL32010BE238AA0 BRAKING RESISTOR FSC 30 OHM - 6SL32010BE238AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Packung
1 ST
EAN
4042948660218
Artikelnummer
SIE6SL32010BE238AA0
Herstellernummer
6SL32010BE238AA0
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
- Resistenza: 30 Ohm
- Potenza continua: 925 W
- Potenza massima: 18500 W per 12 s al 5%
- Durata d'inserzione: Stand-alone
- Consente una frenata sicura e controllata degli azionamenti.
- Alta potenza di dissipazione per gestire rapidamente l'energia in eccesso.
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al design stand-alone.
Sinamics Resistenza di Frenatura R=30 Ohm
La SINAMICS resistenza di frenatura è progettata per dissipare l'energia durante la frenata, garantendo un funzionamento affidabile degli azionamenti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


