Startseite

SIEMENS - SIE6SL32010BE218AA0 BRAKING RESISTOR FSB 75 OHM - 6SL32010BE218AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948660201

Artikelnummer

SIE6SL32010BE218AA0

Herstellernummer

6SL32010BE218AA0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

    Sinamics resistenza di frenatura R=75 Ohm

    La resistenza di frenatura SINAMICS è progettata per il funzionamento stabile e sicuro in applicazioni con motori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Resistenza: 75 Ohm
    • Potenza continua: 375 W
    • Potenza massima: 7500 W per 12 secondi al 5%
    • Durata d'inserzione: Stand-alone

    Vantaggi per i clienti:

    • Operativa affidabile in condizioni di carico elevate.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti.
    • Elevata capacità di dissipazione del calore per prestazioni ottimali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie