SIEMENS - SIE6SL32010BE210AA0 BRAKING RESISTOR FSA 140 OHM - 6SL32010BE210AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Packung
1 ST
EAN
4042948660195
Artikelnummer
SIE6SL32010BE210AA0
Herstellernummer
6SL32010BE210AA0
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
- Resistenza: R=140 Ohm
- Potenza continua: P_continua=200 W
- Potenza massima: P_max=4000W/12s/5%
- Durata d'inserzione: stand-alone
- Facilita efficaci operazioni di frenatura, riducendo l'usura del sistema.
- Consente una gestione sicura dell'energia durante le fasi di decelerazione.
- Supporta applicazioni industriali ad alta richiesta di potenza.
Sinamics resistenza di frenatura
La resistenza di frenatura SINAMICS è progettata per garantire un'efficace dissipazione dell'energia durante le operazioni di frenatura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


