Startseite

SIEMENS - SIE6SL32010BE143AA0 BRAKING RESISTOR FSA 370 OHM - 6SL32010BE143AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948660188

Artikelnummer

SIE6SL32010BE143AA0

Herstellernummer

6SL32010BE143AA0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

    Sinamics resistenza di frenatura R=370 Ohm

    La resistenza di frenatura SINAMICS è progettata per gestire un'alta potenza, offrendo una soluzione efficace per il controllo del motore.

    Dettagli tecnici:

    • Resistenza: 370 Ohm
    • Potenza continua: 75 W
    • Potenza massima: 1500 W per 12 s al 5%
    • Durata d'inserzione: stand-alone

    Vantaggi per i clienti:

    • Gestione efficiente della dissipazione di calore durante le operazioni intense.
    • Affidabilità e prestazioni elevate in condizioni di carico variabile.
    • Facilità di integrazione nei sistemi di controllo del motore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie