Startseite

SIEMENS - SIE6SL32010BE120AA0 BRAKING RESISTOR FSB DC 900V 180OHM - 6SL32010BE120AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32010BE120AA0 BRAKING RESISTOR FSB DC 900V 180OHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169455039

Artikelnummer

SIE6SL32010BE120AA0

Herstellernummer

6SL32010BE120AA0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

    Sinamics Resistenza di Frenatura per Power Module FSB

    La Resistenza di frenatura SINAMICS è progettata per trasformare l'energia generata in calore, utili nel funzionamento generatorio e nella frenatura di masse volaniche.

    Dettagli tecnici:

    • Adatta per il montaggio sottostante e laterale accanto al Power Module PM340.
    • Campo di tensione: 380 V ... 480 V.
    • Tensione del circuito intermedio DC: 510 V ... 720 V.
    • Disponibile nella grandezza costruttiva FSB.
    • Dotata di un interruttore termico per la sicurezza in caso di sovraccarico termico.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il recupero di energia in presenza di masse volaniche, ottimizzando il funzionamento del sistema.
    • Design flessibile per diverse configurazioni di montaggio, compatibile con vari moduli di potenza.
    • Contribuisce a prevenire danni da sovraccarico termico, aumentando la durata del sistema.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie