Startseite

SIEMENS - SIE6SE64004BD260FA0 BRAKING RESISTOR FSF AC400V 5,5OHM - 6SE64004BD260FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169456944

Artikelnummer

SIE6SE64004BD260FA0

Herstellernummer

6SE64004BD260FA0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

    Sinamics Resistenza di Frenatura 380-480V 5,5R 120000W PK 5600W cont.

    La resistenza di frenatura SINAMICS è progettata per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120, permettendo un'efficace frenata dei carichi con elevato momento d'inerzia.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 380-480V
    • Potenza nominale: 120000W
    • Potenza continua: 5600W
    • Dimensioni: 526x484x301 mm (AxLxP)
    • Grado di protezione: IP20
    • Integrato con chopper di frenatura

    Vantaggi per il cliente:

    • Frenata rapida dei carichi ad alto momento d’inerzia.
    • Restituzione dell'energia in eccesso al convertitore, migliorando l'efficienza.
    • Compatibile con la serie di convertitori MICROMASTER 440.
    • Installazione semplice grazie al design esterno.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie