SIEMENS - SIE6SE64004BD240FA0 BRAKING RESISTOR FSF - 6SE64004BD240FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Packung
1 ST
EAN
4019169447904
Artikelnummer
SIE6SE64004BD240FA0
Herstellernummer
6SE64004BD240FA0
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
- Tensione: 380-480V
- Resistenza: 8,2R
- Potenza: 80000W e 4000W cont.
- Dimensioni: 650 x 395 x 315 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Compatibilità: Resistenze di frenatura per MICROMASTER 440 nelle grandezze costruttive da A a F
- Campo di tensione: 200 V a 480 V
- Frenata rapida per carichi pesanti grazie al chopper di frenatura integrato.
- Restituzione dell'energia in eccesso al convertitore durante la frenatura.
- Possibilità di gestire carichi con elevato momento d'inerzia in modo efficace.
- Facilità di integrazione con la gamma SINAMICS e MICROMASTER.
Micromaster 4 Resistenza di Frenatura 380-480V 8,2R 80000W PK 4000W
La resistenza di frenatura SINAMICS è progettata per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e MICROMASTER 4, permettendo di frenare rapidamente carichi con un momento d'inerzia elevato.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


