SIEMENS - SIE6SE64004BD222EA1 BRAKING RESISTOR FSE - 6SE64004BD222EA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Packung
1 ST
EAN
4019169458016
Artikelnummer
SIE6SE64004BD222EA1
Herstellernummer
6SE64004BD222EA1
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
- Tensione di funzionamento: da 200 V a 480 V
- Potenza nominale: 44000 W
- Dimensioni: 301 x 326 x 484 mm (AxLxP)
- Classe di protezione: IP20
- Compatibile con chopper di frenatura integrato
- Serie compatibile: MICROMASTER 440, grandezze costruttive da A a F
- Efficienza nella frenatura e riduzione dei tempi di inattività del sistema.
- Restituzione dell'energia in eccesso al convertitore, riducendo il consumo energetico.
- Facilità di integrazione con il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120.
- Affidabilità e prestazioni elevate anche in applicazioni con elevati momenti d'inerzia.
Micromaster 4 Resistenza di Frenatura 380-480V 15R 44000W PK 2200W
La Resistenza di Frenatura MICROMASTER 4 è progettata per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e consente di frenare rapidamente carichi con un momento d'inerzia elevato.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


