SIEMENS - SIE6SE64004BD212DA0 BRAKING RESISTOR FSD - 6SE64004BD212DA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Packung
1 ST
EAN
4019169447881
Artikelnummer
SIE6SE64004BD212DA0
Herstellernummer
6SE64004BD212DA0
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
- Tensione operativa: 200 V a 480 V
- Dimensioni: 515x 270x 175mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Potenza continua: 1200W
- Potenza di frenatura: 24000W
- Favorisce un'inversione rapida e efficace dei carichi pesanti
- Restituisce l'energia in eccesso al convertitore durante la fase di frenatura
- Compatibile con la serie di convertitori MICROMASTER 440 nelle grandezze costruttive da A a F
Micromaster 4 Resistenza di frenatura 380-480V 27R 24000W PK 1200W
La resistenza di frenatura SINAMICS è progettata per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e MICROMASTER 4, consentendo di frenare rapidamente carichi con elevato momento d'inerzia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


