SIEMENS - SIE6SE64004BD165CA0 BRAKING RESISTOR FSC - 6SE64004BD165CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand
Packung
1 ST
EAN
4019169447874
Artikelnummer
SIE6SE64004BD165CA0
Herstellernummer
6SE64004BD165CA0
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
- Tensione: 380-480V
- Potenza: 13000W
- Potenza continua: 650W
- Dimensioni: 285 x 185 x 150 mm (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Assicura una bruciatore temperatura controllata per un funzionamento sicuro.
- Facile integrazione con i sistemi MICROMASTER 4 esistenti.
- Compattezza che permette un'installazione in spazi ridotti.
Micromaster 4 Resistenza di Frenatura 380-480V
La resistenza di frenatura MICROMASTER 4 è progettata per garantire un'efficace dissipazione del calore durante il funzionamento dei motori elettrici.


