Startseite

SIEMENS - SIE6SE64002FL026BB0 MICROMASTER 4 FILTRO EMC - 6SE64002FL026BB0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SE64002FL026BB0 MICROMASTER 4 FILTRO EMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169447355

Artikelnummer

SIE6SE64002FL026BB0

Herstellernummer

6SE64002FL026BB0

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

    Micromaster 4 filtro EMC con basse correnti di dispersione 200V-240V 1 AC 26A montaggio sottostante FSB-classe B senza montaggio sottostante per V20

    Il Micromaster 4 è progettato per fornire un filtro EMC efficiente con basse correnti didispersione, adatto per applicazioni a 200V-240V.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200V-240V
    • Corrente massima: 26A
    • Tipo di montaggio: montaggio sottostante e senza montaggio sottostante
    • Compatibilità: FSB-classe B
    • Applicazione: progettato per V20

    Benefici per il cliente:

    • Riduzione delle correnti di dispersione, migliorando l'efficienza energetica
    • Facilità di installazione grazie alle opzioni di montaggio
    • Conformità agli standard EMC per un funzionamento più sicuro
    • Versatilità nell'uso con il sistema V20