Startseite

SIEMENS - SIE6NH31125BB000XX0 SIMATIC RTU3051C - 6NH31125BB000XX0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Funkstandard GSM - ja

  • Funkstandard GPRS - ja

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623165644

Artikelnummer

SIE6NH31125BB000XX0

Herstellernummer

6NH31125BB000XX0

Hersteller

SIE

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Funkstandard GSM:

ja

Funkstandard GPRS:

ja

Breite:

130 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

    Simatic rtu3051c compatta low-power rtu

    Il SIMATIC RTU3051C è una RTU compatta a bassa potenza che funziona a batteria o con energia fotovoltaica, progettata per la comunicazione in ambienti remoti.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: DC 10,8V... 28,8V
    • Modem: Integrato per LTE-M/NB-IoTv2
    • GNSS: Supporto integrato
    • Collegamento: TeleControl Server Basic
    • Protocolli caricabili: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7, MQTT
    • I/O onboard: 8 DI, 8 DO, 4 AI
    • FTP Client: Incluso
    • Ingresso Ethernet: Presente
    • Configurazione/diagnostica: Tramite Web server
    • Sincronizzazione: dell'ora, SMS, e-mail
    • Slot schede: SD disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile implementazione in ambienti remoti grazie alla sua funzionalità a batteria o solare.
    • Adattabilità a diverse applicazioni industriali con protocolli configurabili.
    • Gestione e monitoraggio semplificati tramite il web server integrato.
    • Elevata compatibilità con sistemi di telecontrollo esistenti.
    • Consumo energetico ottimizzato per un funzionamento prolungato.
    • Versatilità delle opzioni di comunicazione grazie al modem integrato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie