SIEMENS - SIE6NH31123BA006XX1 EXTENSION BOARD HART/RS485 - 6NH31123BA006XX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - -99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - -99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - -99999
Unterstützt Protokoll für CAN - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
76 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047622416181
Artikelnummer
SIE6NH31123BA006XX1
Herstellernummer
6NH31123BA006XX1
Hersteller
SIE
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Art der Datenübertragung:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
- Compatibile con lafamiglia di RTU3000C Low Power
- Collegamento di 16 slave Modbus RTU
- Collegamento di 16 apparecchiature HART
- Modalità Multidrop supportata
- Gestione di max. 32 variabili
- Facilita l'integrazione di più dispositivi in un'unica rete
- Aumenta l'efficienza del monitoraggio e della gestione dei dati
- Consente una significativa riduzione dei costi di cablaggio
Extension Board HART/RS485
Il prodotto consente il collegamento di 16 Modbus RTU slave o di 16 dispositivi HART in Modalità Multidrop, gestendo un massimo di 32 variabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie