SIEMENS - SIE6GT28902AC00 MOUNTING FOR RF610R, RF615R READER - 6GT28902AC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 180 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 2.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4034106026264
Artikelnummer
SIE6GT28902AC00
Herstellernummer
6GT28902AC00
Hersteller
SIE
Breite:
180 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
2.5 mm
- Dimensioni: 180 x 130 x 2,5 mm (LxLxA)
- Unità d'imballaggio: 1 pezzo
- Facilità di installazione per reader e antenne compatibili.
- Costruzione in alluminio per una maggiore durata e resistenza.
Simatic rf600 piastra di supporto in alluminio per reader rf610r, rf615r e antenne rf615a, rf622a
La SIMATIC RF600 è una piastra di supporto in alluminio progettata per l'utilizzo con i reader RF610R, RF615R e le antenne RF615A e RF622A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


