SIEMENS - SIE6GT28316CA60 READER RF1040R USB/RS232 - 6GT28316CA60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Reichweite - 0.03 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 424 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 424 kBit/s
Anschluss für externe Antenne - nein
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4034106027209
Artikelnummer
SIE6GT28316CA60
Herstellernummer
6GT28316CA60
Hersteller
SIE
Max. Reichweite:
0.03 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
424 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
424 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
23.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


