Startseite

SIEMENS - SIE6GT28316BA60 READER RF1070R USB/RS232 - 6GT28316BA60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106027186

Artikelnummer

SIE6GT28316BA60

Herstellernummer

6GT28316BA60

Hersteller

SIE

SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1070R; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 Legic Prime; Legic Advant connessione USB; interfaccia RS 232; IP 65 frontale, -25 ... +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxLaxA; con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m BLE SIMATIC RF1070R. LAccess Control Reader per badge aziendali e transponder con interfaccia USB e R232 è la soluzione per i controlli di accesso industriali. Consente di identificare il personale che opera su macchine e impianti. Un tipico esempio applicativo è laccesso controllato alle macchine. Il portfolio RF1000R supporta la registrazione dei dati di accesso e la tracciabilità delle modifiche così come il controllo individuale dei diritti di accesso e ladempimento delle condizioni per la documentazione.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie