Startseite

SIEMENS - SIE6GT28316AA60 READER RF1060R USB - 6GT28316AA60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Max. Reichweite - 30 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 424 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 424 kBit/s

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106027377

Artikelnummer

SIE6GT28316AA60

Herstellernummer

6GT28316AA60

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Max. Reichweite:

30 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

424 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

424 kBit/s

Art der Eingangsspannung:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

90 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

23.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1060R; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693 connessione USB; IP 65 frontale, -25 ... +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxLaxA; con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m . SIMATIC RF1060R. LAccess Control Reader per badge aziendali e transponder con interfaccia USB è la soluzione per i controlli di accesso industriali. Consente di identificare il personale che opera su macchine e impianti. Un tipico esempio applicativo è laccesso controllato alle macchine. Il portfolio RF1000R supporta la registrazione dei dati di accesso e la tracciabilità delle modifiche così come il controllo individuale dei diritti di accesso e ladempimento delle condizioni per la documentazione.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie