Startseite

SIEMENS - SIE6GT28218AC10 READER RF280R RS422 - 6GT28218AC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Max. Reichweite - 200 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s

  • Anschluss für externe Antenne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622501047

Artikelnummer

SIE6GT28218AC10

Herstellernummer

6GT28218AC10

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Max. Reichweite:

200 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

160 mm

Schutzart (IP):

IP67

    Simatic rf200 reader rf280r interfaccia rs422

    Il SIMATIC RF280R è un lettore HF compatto progettato per applicazioni dinamiche e ad alta portata, con un'antenna integrata per un'identificazione efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia: RS422 con procedura di trasmissione 3964R
    • Grado di protezione: IP67
    • Temperatura operativa: -10 ... +60 °C
    • Dimensioni: 160 x 80 x 41 mm
    • Componente integrato: Antenna
    • Applicazioni tipiche: Tecnica di montaggio, logistica di produzione, intralogistica, identificazione di parti nei trasporti industriali

    Vantaggi per i clienti:

    • Operabilità senza problemi in ambienti industriali particolarmente gravosi grazie alla tecnica costruttiva robusta.
    • Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione attraverso integrazione diretta in TIA.
    • Facilità di identificazione di portapezzi e gestione del flusso di materiale in linea di montaggio.
    • Ideale per applicazioni che richiedono un'alta portata e affidabilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie