Startseite

SIEMENS - SIE6GT28216AC40 READER RF260R RS232 (ASCII) - 6GT28216AC40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Max. Reichweite - 135 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s

  • Anschluss für externe Antenne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106024550

Artikelnummer

SIE6GT28216AC40

Herstellernummer

6GT28216AC40

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Max. Reichweite:

135 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

75 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP67

    Simatic RF200 Reader RF260R

    Il SIMATIC RF260R è un lettore compatto con antenna integrata, progettato per compiti di identificazione nella intralogistica.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia RS-232 (ASCII/Scanmode)
    • Grado di protezione IP67
    • Temperatura operativa: -25 ... +70 °C
    • Dimensioni: 75x75x40 mm
    • Antenna integrata

    Vantaggi per i clienti:

    • Adatto per diversi campi d'impiego come montaggio, logistica di produzione e identificazione di parti
    • Elevato grado di protezione e robustezza per un impiego affidabile in ambienti industriali gravosi
    • Semplificazione nell'ingegnerizzazione, nella messa in servizio, diagnosi e manutenzione grazie all'integrazione in TIA
    • Facilità di collegamento a controllori o sistemi basati su PC tramite protocollo ASCII

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie