SIEMENS - SIE6GT28216AC10 READER RF260R RS422 - 6GT28216AC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s
Packung
1 ST
EAN
4042948566978
Artikelnummer
SIE6GT28216AC10
Herstellernummer
6GT28216AC10
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
75 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP67
- Interfaccia RS-422 (3964R)
- Grado di protezione IP67
- Intervallo di temperatura: -25 ... +70 °C
- Dimensioni: 75x75x40 mm
- Con antenna integrata
- Utilizzabile in ambienti industriali gravosi grazie alla tecnica costruttiva robusta
- Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie all'integrazione diretta in TIA
- Amplo campo di rilevamento per identificazione efficiente
Simatic rf200 reader rf260r
SIMATIC RF200 Reader RF260R è un reader compatto, adatto specialmente per compiti di identificazione nella intralogistica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


