SIEMENS - SIE6GT28215AC32 READER RF250R IO-LINK - 6GT28215AC32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite - 60 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne - ja
Packung
1 ST
EAN
4047618066512
Artikelnummer
SIE6GT28215AC32
Herstellernummer
6GT28215AC32
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite:
60 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP65
- Interfaccia: IO-Link senza antenna
- Grado di protezione: IP65
- Range di temperatura: -25 fino a +70 °C
- Dimensioni: 50x50x30 mm
- Compatibilità con antenne: ANT 1, 3, 3 NO, 8, 12, 18, 30
- IO: 8 byte IO
- Velocità di comunicazione: 38,4 kBit/s
- Approccio entry-level per applicazioni a bassa e media potenzialità.
- Design compatto per un facile collegamento a un'antenna esterna.
- Idoneo per ambienti industriali gravosi grazie alla sua costruzione robusta.
- Facilità di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione tramite integrazione nel sistema TIA.
- Collegamento semplice e omogeneo tramite moduli di comunicazione.
Simatic rf200 reader rf250r
Il SIMATIC RF250R è un lettore IO-Link compatto, ideale per l'identificazione di utensili e applicazioni in piccole linee di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


