Startseite

SIEMENS - SIE6GT28215AC10 READER RF250R RS422 - 6GT28215AC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Max. Reichweite - 60 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s

  • Anschluss für externe Antenne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106024567

Artikelnummer

SIE6GT28215AC10

Herstellernummer

6GT28215AC10

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Max. Reichweite:

60 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP65

    Simatic rf200 reader rf250r

    Il SIMATIC RF200 Reader RF250R è un dispositivo compatto e robusto progettato per l'identificazione di utensili e piccole linee di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia RS-422(3964R)
    • Dimensioni: 50x50x30 mm
    • Temperatura operativa: -25 fino a +70 °C
    • Grado di protezione: IP65
    • Compatibile con antenne: ANT 1, 3, 3 NO, 8, 12, 18, 30

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per applicazioni di identificazione e nei processi di montaggio.
    • Progettato per ambienti industriali gravosi, garantendo un'operatività affidabile.
    • Semplifica il processo di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie all'integrazione in TIA.
    • Collegamento semplice e omogeneo tramite moduli di comunicazione RFID.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie