SIEMENS - SIE6GT28214AC32 READER RF240R IO-LINK - 6GT28214AC32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 65 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s
Packung
1 ST
EAN
4042948601341
Artikelnummer
SIE6GT28214AC32
Herstellernummer
6GT28214AC32
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Max. Reichweite:
65 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
- Interfaccia IO-Link
- Grado di protezione IP67
- Temperatura operativa: -25 ... +70 °C
- Dimensioni: 50x50x30 mm
- Antenna integrata
- Capacità di trasmissione: 8 byte IO
- Velocità di trasmissione: 38,4 kBit/s
- Adatto per applicazioni nella fascia di potenzialità da bassa a media
- Impiegabile in ambienti industriali gravosi grazie alla costruzione robusta
- Semplificazione dell'engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione tramite integrazione diretta in TIA
- Collegamento semplice e omogeneo mediante moduli di comunicazione
Simatic RF200 Reader RF240R
Il SIMATIC RF200 Reader RF240R è un lettore compatto progettato per compiti di identificazione nell'intralogistica e offre un'interfaccia standardizzata IO-Link.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


