Startseite

SIEMENS - SIE6GT28214AC10 READER RF240R RS422 - 6GT28214AC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 18000-3

  • Max. Reichweite - 65 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948591604

Artikelnummer

SIE6GT28214AC10

Herstellernummer

6GT28214AC10

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 18000-3

Max. Reichweite:

65 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

50 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP67

    Simatic rf200 reader rf240r

    Il SIMATIC RF240R è un lettore HF compatto, ideale per compiti di identificazione nella intralogistica con un design robusto e un'antenna integrata.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia RS-422 (3964R)
    • Grado di protezione IP67
    • Temperatura di funzionamento: -25 ... +70 °C
    • Dimensioni: 50x50x30 mm
    • Antena integrata
    • Ideale per applicazioni di potenzialità da bassa a media

    Benefici per i clienti:

    • Adatto per montaggio e manipolazione in linee di assemblaggio e logistica di produzione
    • Facile integrazione diretta in TIA per semplificare engineering e messa in servizio
    • Ampliamento della capacità di rilevamento grazie al design compatto
    • Progettato per resistere in ambienti industriali difficili
    • Collegamento semplice e omogeneo tramite moduli di comunicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie