Startseite

SIEMENS - SIE6GT28212AC32 READER RF220R IO-LINK - 6GT28212AC32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 18000-3

  • Max. Reichweite - 35 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948601334

Artikelnummer

SIE6GT28212AC32

Herstellernummer

6GT28212AC32

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 18000-3

Max. Reichweite:

35 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Höhe:

83 mm

Durchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP67

    Simatic RF200 Reader RF220R

    Il SIMATIC RF220R è un reader IO-Link compatto, progettato per applicazioni in piccole linee di montaggio con elevata portata.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia IO-Link
    • Grado di protezione IP67
    • Temperatura operativa da -25 a +70 °C
    • Dimensioni: M30 x 83 mm
    • Antenna integrata con 8 byte IO
    • Velocità di trasmissione: 38,4 kBit/s
    • Standard aperto ISO 15693
    • Collegamento a diverse interfacce di comunicazione tramite moduli

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitazione dell'ingegneria e della messa in servizio grazie all'integrazione diretta in TIA
    • Diagnostica con segnalazione degli errori integrata
    • Robustezza assicurata da un design sofisticato della custodia saldata
    • Approccio entry-level per applicazioni da bassa a media potenzialità
    • Installazione semplificata senza programmazione necessaria tramite IO-Link

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie