Startseite

SIEMENS - SIE6GT28211AC32 READER RF210R IO-LINK - 6GT28211AC32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Max. Reichweite - 20 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s

  • Anschluss für externe Antenne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948601327

Artikelnummer

SIE6GT28211AC32

Herstellernummer

6GT28211AC32

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Max. Reichweite:

20 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

26.5 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

26.5 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Höhe:

83 mm

Durchmesser:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

    SIMATIC RF200 Reader RF210R

    SIMATIC RF200 Reader RF210R è un lettore IO-Link HF compatto, ideale per compiti di identificazione in piccole linee di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia IO-Link
    • Classificazione IP67
    • Temperatura operativa: -25 ... +70 °C
    • Dimensioni: M18x 83 mm
    • Antenna integrata da 8 byte IO
    • Velocità di trasmissione: 38,4 kBit/s
    • Custodia saldata con design sofisticato
    • Standard aperto ISO 15693

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione entry-level per applicazioni a bassa e media potenzialità
    • Facilità di integrazione senza oneri di programmazione tramite IO-Link
    • Diagnostica con segnalazione degli errori integrata
    • Collegamento omogeneo via bus con PROFIBUS e PROFINET
    • Robustezza per situazioni di installazione particolari
    • Semplificazione di engineering, messa in servizio e manutenzione grazie all'integrazione in TIA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie