SIEMENS - SIE6GT28116CC100AA0 READER RF615R ETSI - 6GT28116CC100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Reichweite - 4000 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 400 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 400 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge - 1
Anzahl der digitalen Eingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
4047622678008
Artikelnummer
SIE6GT28116CC100AA0
Herstellernummer
6GT28116CC100AA0
Hersteller
SIE
Max. Reichweite:
4000 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
400 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
400 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anschluss für externe Antenne:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
133 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


