SIEMENS - SIE6GT28116CA101AA0 READER RF685R FCC - 6GT28116CA101AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Reichweite - 8 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 400 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 400 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4047622169513
Artikelnummer
SIE6GT28116CA101AA0
Herstellernummer
6GT28116CA101AA0
Hersteller
SIE
Max. Reichweite:
8 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
400 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
400 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anschluss für externe Antenne:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Breite:
258 mm
Höhe:
258 mm
Tiefe:
80 mm
Schutzart (IP):
IP65
- Interfacce: Ethernet M12, PROFINET M12
- 1 antenna integrata + 1 porta per antenna esterna
- 4 ingressi digitali, 4 uscite digitali
- Tensione: DC 24 V
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di esercizio: -25 ... +55 °C
- Portata elevata fino a 200 m
- Funzionalità OPS UA Integrated Security
- Algoritmi UHF for Industry per un'ottimale lettura
- Perfetta adattabilità agli ambienti industriali gravosi e agli ambienti esterni
- Facile integrazione grazie alle interfacce PROFINET, Ethernet/IP edEthernet (TCP/IP, OPC UA)
- Alte velocità di lettura anche in condizioni difficili per la radiocomunicazione
- Semplificazione della pianificazione del progetto e della gestione dei ricambi
- Riduzione dell'onere per la pianificazione e realizzazione dell'impianto grazie alla sinergia con l'antenna adattiva
Simatic rf600 reader rf685r fcc
La SIMATIC RF685R FCC è una stazione di scrittura/lettura stazionaria progettata per ambienti industriali gravosi, con capacità di elaborazione integrata per un'efficiente gestione delle antenne e della marcatura univoca secondo lo standard EPCglobal.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


