Startseite

SIEMENS - SIE6GT28116BC100AA0 READER RF610R ETSI - 6GT28116BC100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Reichweite - 1600 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 400 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 400 kBit/s

  • Anschluss für externe Antenne - nein

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622678053

Artikelnummer

SIE6GT28116BC100AA0

Herstellernummer

6GT28116BC100AA0

Hersteller

SIE

Max. Reichweite:

1600 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

400 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

400 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

133 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP67

SIMATIC RF600 reader RF610R ETSI; interfacce: 1 Ethernet / PROFINET M12; 1 antenna integrata; DC 24 V; IP67;-25 ... +55°C; senza accessori. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF610R ETSIReader; interfacce: 1 Ethernet/PROFINET M12; 1 antenna integrata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie