Startseite

SIEMENS - SIE6GT28116AA100AA0 READER RF680R ETSI - 6GT28116AA100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkprotokoll - EPCglobal Class-1 Gen 2

  • Max. Reichweite - 8000 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 400 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 400 kBit/s

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

360 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047622103753

Artikelnummer

SIE6GT28116AA100AA0

Herstellernummer

6GT28116AA100AA0

Hersteller

SIE

Funkprotokoll:

EPCglobal Class-1 Gen 2

Max. Reichweite:

8000 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

400 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

400 kBit/s

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anschluss für externe Antenne:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

258 mm

Höhe:

258 mm

Tiefe:

80 mm

Schutzart (IP):

IP65

SIMATIC RF600 Reader RF680R ETSI; interfaccia Ethernet M12, PROFINET M12, 4 antenne, 4 ingressi dig./ 4 uscite dig. DC 24 V; IP65; -25 ... +55 °C, senza accessori e antenne. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF680R ETSIStazione di scrittura/lettura stazionaria adatta allimpiego in ambienti industriali gravosi con logica di elaborazione integrata per max. quattro antenne esterne. Per applicazioni che richiedono una portata elevata fino a più metri. Il sistema è adatto per la memorizzazione e il rilevamento di una marcatura univoca secondo lo standard EPCglobal (Electronic Product Code) su prodotti, recipienti o unità di trasporto. È anche possibile salvare dati utenteaggiuntivi, liberamente definibili. Il Reader consente lo scambio dati senza contatto con rispettivi Transponder UHF (con funzionalità multitag) Alcuni tipici campi dimpiego sono: Riconoscimento di forniture allentrata/alluscita merci, identificazione di container o fusti o altri tipi di recipienti in stazioni rilevanti per il processo, abbinamento di un Container-Pass per la creazione automatica di uno storico dellutilizzo, controllo del flusso di materiale e della produzione ricca di varianti, produzione relativa allordine, marcatura dei prodotti in condizioni ambientali gravose, ad es. con presenza di polvere, sporco, alte temperature, monitoraggio della giacenza e controllo dellutilizzo di utensili e dispositivi, automazione di magazzini e centri di distribuzione con carrelli trasportatori.Perfetta adattabilità allimpiego in ambienti industriali gravosi e in ambienti esterni grazie al grado di protezione elevato (IP65). Algoritmi UHF for Industry consentono i migliori risultati di lettura in ambienti difficili per la radiocomunicazione. Tool di messa in servizio e di diagnostica sono già integrati nel Reader. Interfaccia web (HTML5) per una messa in servizio, una parametrizzazione e una diagnostica confortevoli. Interfacce PROFINET, Ethernet/IP ed Ethernet- (TCP/IP, OPC UA) consentono una semplice integrazione. Reader multifunzionale con portata elevata (fino a 200 m). Il lettore è uno dei primi lettori UHF al mondo con funzionalità OPC UA (OPC UA Server) con protezione dallaccesso non autorizzato ai dati mediante OPC UA Integrated Security. Ingressi e uscite digitali con elevatapotenza di commutazione consentono limpiego in diverse applicazioni. Fino a quattro antenne esterne vengono alimentate con una potenza di max. 2000 mW.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie