Startseite

SIEMENS - SIE6GT28102EE01 TRANSPONDER RF625T DISC FCC - 6GT28102EE01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Reichweite - 1.5 mm

  • Speicherart - EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 8 mm

  • Schutzart (IP) - IP68/IPX9K

Packung

  • 10 ST

EAN

4042948597064

Artikelnummer

SIE6GT28102EE01

Herstellernummer

6GT28102EE01

Hersteller

SIE

Max. Reichweite:

1.5 mm

Speicherart:

EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

8 mm

Schutzart (IP):

IP68/IPX9K

Durchmesser:

30 mm

Gewicht:

6 g

Farbe:

schwarz

    Simatic rf625t disk tag

    The SIMATIC RF625T Disk Tag is an on-metal transponder designed for high-frequency RFID applications.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensions: 30x 8 mm (DxA)
    • On-Metal transponder compliant with ISO 18000-6C
    • EPC Class 1 Gen 2
    • Frequency range: 902 ... 928 MHz (FCC)
    • Chip type: IMPINJI MONZA 4QT
    • EPC: 128 bit
    • Additional memory: 64 byte
    • Minimum order quantity: 10 pieces

    Vantaggi per i clienti:

    • Reliable performance in on-metal environments
    • Supports a wide frequency range for versatile applications
    • High EPC capacity allows for unique identification of items
    • Easily integrable into existing RFID systems

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie