SIEMENS - SIE6GT28102DC00 TRANSPONDER RF640T ETSI - 6GT28102DC00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Reichweite - 4 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 8 mm
Schutzart (IP) - IP68/IPX9K
Packung
10 ST
EAN
4011209828896
Artikelnummer
SIE6GT28102DC00
Herstellernummer
6GT28102DC00
Hersteller
SIE
Max. Reichweite:
4 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
8 mm
Schutzart (IP):
IP68/IPX9K
Durchmesser:
50 mm
Gewicht:
13 g
Farbe:
anthrazit
- Dimensions: 50x 8 mm (DxA)
- On-Metal transponder conforming to ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2
- Frequency: 865 ... 868 MHz (ETSI)
- Chip type: NXP G2XM
- EPC: 240 bit
- Additional memory: 64 byte
- Minimum order quantity: 10 pieces
- Enhanced tool management through precise tracking.
- Robust performance in metal environments.
- Easily integrates with existing RFID systems.
- Increased efficiency in inventory management.
Simatic RF640T Tool Tag
The SIMATIC RF640T Tool Tag is designed for reliable tracking and identification of tools using advanced RFID technology.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


