SIEMENS - SIE6GT28031FA00 HF MOBILE READER HEAD RF360H - 6GT28031FA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite - 100 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Breite - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
4034106026790
Artikelnummer
SIE6GT28031FA00
Herstellernummer
6GT28031FA00
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite:
100 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
106 kBit/s
Breite:
85 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
41 mm
Schutzart (IP):
IP65
- Utilizzabile esclusivamente con apparecchio di base RF160B (6GT2003-0FA00)
- Compatibile con i sistemi RF200/RF300
- Dotato di antenna interna
- Facilità diintegrazione con le infrastrutture esistenti
- Aumento dell'efficienza operativa grazie alla tecnologia RFID avanzata
- Design compatto con antenna interna che ottimizza lo spazio
Simatic RF360H Modulo Reader RFID HF
Il SIMATIC RF360H è un modulo lettore RFID HF progettato specificamente per l'impiego con l'apparecchio di base RF160B, che offre funzionalità avanzate di lettura RFID.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


