SIEMENS - SIE6GT28014BA10 READER RF350R (GEN2) RS422 - 6GT28014BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 140 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Packung
1 ST
EAN
4047622417966
Artikelnummer
SIE6GT28014BA10
Herstellernummer
6GT28014BA10
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
140 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
106 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
75 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP65
- Interfaccia RS422 (3964R)
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di esercizio: -25 ... +70 °C
- Dimensioni: 75x 75x 41 mm
- Utilizzabile con antenne: ANT 1, 3, 3 NO, 8, 12, 18, 30
- Elaborazione altamente performante con custodia saldata
- Sistema a un connettore M12, senza ulteriori connessioni di messa a terra
- Supporti dati esenti da manutenzione fino a 64 kbyte come memoria utente
- Utilizzabile in ambienti industriali particolarmente gravosi grazie all'alto grado di protezione e ai materiali pregiati
- Versatilità d'impiego grazie alle varie antenne innestabili in diverse forme costruttive
- Comunicazione dati immune a disturbi HF con elevata sicurezza dei dati
- Spie a LED RGB per una semplice diagnostica visiva
- Trasmissione dati particolarmente rapida tra Reader e Transponder
Simatic rf300; reader rf350r (gen2)
SIMATIC RF350R è un lettore HF per l'identificazione senza contatto in cicli di produzione industriale chiusi, progettato per tempi di clock brevissimi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


