SIEMENS - SIE6GT28013AB200AX0 READER RF382R SCANMODE - 6GT28013AB200AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite - 75 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Anschluss für externe Antenne - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948520512
Artikelnummer
SIE6GT28013AB200AX0
Herstellernummer
6GT28013AB200AX0
Hersteller
SIE
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Max. Reichweite:
75 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
106 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP67
- Modalità ISO Scan
- Interfaccia RS 422/232
- Protezione IP67
- Temperatura operativa: -25 ... +70 °C
- Dimensioni: 160x80x41 mm con antenna speciale integrata
- Comunicazione dati immune a disturbi HF
- Elaborazione altamente performante
- Custodia saldata e sistema a un connettore M12
- Spie a LED RGB per diagnostica visiva
- Supporti dati esenti da manutenzione fino a 64 kbyte
- Trasmissione dati particolarmente rapida tra Reader e Transponder
- Facilita l'identificazione in ambienti industriali gravosi grazie all'alto grado di protezione e materiali pregiati.
- Design compatto, ideale per impianti di trasporto in cui i Transponder devono essere letti lateralmente.
- Adatto per applicazioni dinamiche senza necessità di fermare il Transponder durante il processo di scrittura/lettura.
- Elevata sicurezza dei dati e riduzione dei problemi di connessione grazie al sistema senza ulteriori messa a terra.
Simatic rf300 reader rf382r
Il SIMATIC RF382R è un lettore HF progettato per l'identificazione senza contatto in cicli di produzione industriale chiusi, offrendo tempi di clock brevissimi e un'ampia protezione ambientale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


