Startseite

SIEMENS - SIE6GT28012BA10 READER RF340R (GEN2) RS422 - 6GT28012BA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 140 mm

  • Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s

  • Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622417959

Artikelnummer

SIE6GT28012BA10

Herstellernummer

6GT28012BA10

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

140 mm

Max. Übertragungsrate, lesend:

106 kBit/s

Max. Übertragungsrate, schreibend:

106 kBit/s

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

75 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP67

    SIMATIC RF300

    Il SIMATIC RF300 è un Reader RF340R per l'identificazione senza contatto in cicli di produzione industriale chiusi, progettato per tempi di clock brevissimi.

    Dettagli tecnici:

    • Interfaccia RS422 (3964R)
    • Grado di protezione: IP67
    • Temperatura di funzionamento: -25 fino a +70 °C
    • Dimensioni: 75 x 75 x 41 mm con antenna integrata
    • Comunicazione dati immune a disturbi HF con elevata sicurezza dei dati
    • Elaborazione altamente performante
    • Custodia saldata, sistema a un connettore M12
    • Spie a LED RGB per diagnostica visiva
    • Modalità Multi-Transponder e riconoscimento automatico di diversi tipi di Transponder
    • Supporti dati con fino a 64 kbyte di memoria e area dati scrivibile (OTP) fino a 20 byte
    • Trasmissione dati veloce fino a 8000 byte/s

    Vantaggi per i clienti:

    • Impiego versatile in ambienti industriali gravosi
    • Facile posizionamento grazie al mezzo di allineamento integrato
    • Sicurezza nei processi grazie al collegamento diretto dei trasponder letti
    • Manutenzione ridotta grazie all'usodi Transponder ISO 15693 economici
    • Prontezza operativa senza controllo di comandi particolare
    • Molteplici funzioni di stato per una facile diagnostica

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie