Startseite

SIEMENS - SIE6GT28005BD00 TRANSPONDER RF350T (32 KB)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 125 mm

  • Speicherart - FRAM/EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515143666

Artikelnummer

SIE6GT28005BD00

Herstellernummer

6GT28005BD00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

125 mm

Speicherart:

FRAM/EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

50 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

50 mm

Gewicht:

25 g

Schutzart (IP):

sonstige

SIMATIC RF300 transponder RF350T 32 kbyte FRAM, IP68, -25 ... +85 °C, 50x 50x 20 mm incl. cornice di fissaggio. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF350T