Startseite

SIEMENS - SIE6GT28004BB00 TRANSPONDER RF340T (8 KB) - 6GT28004BB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Max. Reichweite - 105 mm

  • Speicherart - FRAM/EEPROM

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4025515142461

Artikelnummer

SIE6GT28004BB00

Herstellernummer

6GT28004BB00

Hersteller

SIE

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

sonstige

Max. Reichweite:

105 mm

Speicherart:

FRAM/EEPROM

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

25 mm

Höhe:

15 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

48 mm

Gewicht:

25 g

Farbe:

anthrazit

    Simatic rf300 transponder rf340t

    The SIMATIC RF300 transponder RF340T is designed for reliable data storage and communication in harsh environments.

    Dettagli tecnici:

    • Memory: 8 kbyte FRAM
    • Protection class: IP67/X9K
    • Temperature range: -25 ... +85 °C
    • Dimensions: 48x25x15 mm
    • Minimum order quantity: 5 pieces

    Vantaggi per i clienti:

    • Durable design ensures functionality in challenging conditions.
    • High memory capacity allows extensive data storage.
    • Compact size facilitates easy integration into various applications.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie